ABB SPA - ABB080SP18 080SP18&PULSANTIERA MET. 18 FORI - 080SP18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 18
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
7320500518748
Artikelnummer
ABB080SP18
Herstellernummer
080SP18
Hersteller
ABB
Anzahl der Befehlsstellen:
18
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
101.5 mm
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Höhe:
257 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Breite:
300 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


