ABB SPA - ABB080SP12SFE 080SP12SFE&PULSANT.MET.12 NO/F.ENTR.CAVI - 080SP12SFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 12
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7320500518816
Artikelnummer
ABB080SP12SFE
Herstellernummer
080SP12SFE
Hersteller
ABB
Anzahl der Befehlsstellen:
12
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
101.5 mm
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Höhe:
205 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Breite:
230 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


