Startseite

ABB SPA - ABB080SP12SFC 080SP12SFC&PULSANT.MET.12 NO FORI COP. - 080SP12SFC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 12

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500518847

Artikelnummer

ABB080SP12SFC

Herstellernummer

080SP12SFC

Hersteller

ABB

Anzahl der Befehlsstellen:

12

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

101.5 mm

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Höhe:

205 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Breite:

230 mm

Schutzart (NEMA):

4X

080SP12SFC PULSANT.MET.12 NO FORI COP.