Startseite

ABB SPA - ABB080SP12SF 080SP12SF&PULSANTIERA MET.12 SENZA FORI - 080SP12SF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 12

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500518779

Artikelnummer

ABB080SP12SF

Herstellernummer

080SP12SF

Hersteller

ABB

Anzahl der Befehlsstellen:

12

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

101.5 mm

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Höhe:

205 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Breite:

230 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Scatola per pulsantiera in alluminio, coperchio senza fori, base senza entrata cavi. Colore grigio RAL 7012, per montaggio a pannello. Grado di protezione IP66 (secondo IEC529, EN 60529)

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie