ABB SPA - ABB080SP1 080SP1&PULSANTIERA MET. 1 FORO - 080SP1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7320500518809
Artikelnummer
ABB080SP1
Herstellernummer
080SP1
Hersteller
ABB
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
75 mm
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Höhe:
87 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Breite:
87 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


