ABB SPA - ABB05330 CANALE FORATO PVC 18 23 50X50 - 05330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 50 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
36 M
EAN
8000126053302
Artikelnummer
ABB05330
Herstellernummer
05330
Hersteller
ABB
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Mit Oberteil:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2100 mm²
CANALE FORATO PVC 18 23 50X50


