ABB SPA - ABB05310 COPERCHIO CANALE CABLAGGIO PVC 100 - 05310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Kanalbreite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Farbe - grau
Packung
48 M
EAN
8000126053104
Artikelnummer
ABB05310
Herstellernummer
05310
Hersteller
ABB
Für Kanalbreite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
grau
Codice Ordine: 05310 - COPERCHIO CANALE CABLAGGIO PVC 100 MM


