ABB SPA - ABB05308 COPERCHIO CANALE CABLAGGIO PVC 80 - 05308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Kanalbreite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Farbe - grau
Packung
16 M
EAN
8000126053081
Artikelnummer
ABB05308
Herstellernummer
05308
Hersteller
ABB
Für Kanalbreite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
grau
Codice Ordine: 05308 - COPERCHIO CANALE CABLAGGIO PVC 80 MM


