ABB SPA - ABB05302 COPERCHIO CANALE CABLAGGIO PVC 25 - 05302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Kanalbreite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Farbe - grau
Halogenfrei - nein
Packung
60 M
EAN
8000126053029
Artikelnummer
ABB05302
Herstellernummer
05302
Hersteller
ABB
Für Kanalbreite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
nein
Codice Ordine: 05302 - COPERCHIO CANALE CABLAGGIO PVC 25 MM


