Startseite

ABB SPA - ABB05185 CANALE CABLAGGIO PVC 40X80 4/6 - 05185

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 36 M

EAN

8000126051858

Artikelnummer

ABB05185

Herstellernummer

05185

Hersteller

ABB

Höhe:

80 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

6 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

4 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2640 mm²

Codice Ordine: 05185 - CANALE CABLAGGIO PVC 40X80 FERITOIA 4/6