ABB SPA - ABB05143 CANALE CABLAGGIO PVC 25X40 4/6 - 05143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 25 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
48 M
EAN
8000126051438
Artikelnummer
ABB05143
Herstellernummer
05143
Hersteller
ABB
Höhe:
40 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
10 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
690 mm²


