Startseite

ABB SPA - ABB05119 CANALE CABLAGGIO PVC 15X17 4/6 - 05119

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 17 mm

  • Breite - 15 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 46 M

EAN

8000126051193

Artikelnummer

ABB05119

Herstellernummer

05119

Hersteller

ABB

Höhe:

17 mm

Breite:

15 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Schlitzabstand:

10 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

4 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

140 mm²

Codice Ordine: 05119 - CANALE CABLAGGIO PVC 15X17 FERITOIA 4/6