ABB SPA - ABB05096 CANALE CABLAGGIO PVC 60X100 8/12 - 05096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 60 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
20 M
EAN
8000126050967
Artikelnummer
ABB05096
Herstellernummer
05096
Hersteller
ABB
Höhe:
100 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Schlitzabstand:
20 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5300 mm²
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


