ABB SPA - ABB05094 CANALE CABLAGGIO PVC 25X100 8/12 - 05094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 20 mm
Schlitzbreite - 8 mm
Packung
20 M
EAN
8000126050943
Artikelnummer
ABB05094
Herstellernummer
05094
Hersteller
ABB
Höhe:
100 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
20 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1650 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


