Startseite

ABB SPA - ABB05093 CANALE CABLAGGIO PVC 120X80 8/12 - 05093

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 120 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 12 M

EAN

8000126050936

Artikelnummer

ABB05093

Herstellernummer

05093

Hersteller

ABB

Höhe:

80 mm

Breite:

120 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Schlitzabstand:

20 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

8 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

8700 mm²

Codice Ordine: 05093 - CANALE CABLAGGIO PVC 120X80 FERITOIA 8/12

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie