Startseite

A.T.E.C. SRL - TUTTU RD2502N CENTRALINO ATT 2 PROG STEREO - TU RD2502N

KopierenKopieren
A.T.E.C. SRL - TUTTU RD2502N CENTRALINO ATT 2 PROG  STEREO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Vorverstärker

  • Musikleistung an 4 Ohm - 200 W

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 2

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

  • Anzahl der Lautsprecherausgänge - 20

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021076953

Artikelnummer

TUTTU RD2502N

Herstellernummer

TU RD2502N

Hersteller

TUT

Ausführung:

Vorverstärker

Musikleistung an 4 Ohm:

200 W

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der Lautsprecherausgänge:

20

Anzahl der Mikrofoneingänge:

1

Mit Fernbedienung:

ja

Breite:

430 mm

Höhe:

440 mm

Tiefe:

325 mm

Farbe:

schwarz

Centrale 2 programmi stereo, con cambiofunzioni, on/off generale, ingresso microfonico prioritario. Centrale tipo ‘ Slim line ‘ per la diffusione sonora contemporanea di 2 programmi stereo Hi-Fi indipendenti, per impianti fino a 260 zone espandibili, completo di alimentatore stabilizzato da 24V 6,5A. Il sistema prevede la servoaccensione e il cambiofunzioni per ogni sorgente audio. Sistema a infrarosso passante per il controllo remoto di sorgenti sonore con telecomando a infrarossi. Caratteristiche: - 2 ingressi stereo tipo AUX (CD, HD, TUNER, lettori MP3, PC, SAT, ecc) sensibilità 500 mV con connettori pin RCA - controlli di volume disponibili nel pannello posteriore - 1 ingresso Microfonico attivo prioritario con sensibilità 12 Vpp (MC1501, MCZ501, ecc) - alimentatore interno stabilizzato, a basso rumore, con protezione elettronica, 24Vdc da 6,5A (idoneo all’alimentazione di 20 diffusori tipo 508/530-10, oppure 50 tipo 503, 10 tipo 530-20 o 7 tipo 530-30) - 2 prese uscite per i controlli remoto a infrarosso - 2 prese per schede cambiofunzioni SUF o dispositivo a infrarossi TIF - 2 uscite stereo con segnale attivo standard 12 Vpp - uscita per servoaccensione di alimentatori supplementari - presa alimentazione servoassistita 110/230 Vac, 200W max - installabile su mobili a norma rack 19" con apposito accessorio; ingombro 1 unità Alimentazione: 110/230 Vac, 50/60 Hz. Dimensioni: A 44 x L 430 x P 325 Peso: 4 Kg.