Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP03652903 CHAUVIN ARNOUX SK3 CAPTORE K -50?C+1000? - P03652903

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP03652903 CHAUVIN ARNOUX SK3 CAPTORE K -50?C+1000?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171415023

Artikelnummer

AMRP03652903

Herstellernummer

P03652903

Hersteller

AMR

SK3 captore K -50°C +1.000°C. Captore Termocoppia K Modello SK3 semi-rigido. Campo di misura: da -50°C a +1.000°C. Tempo di risposta: 6 secondi. Diametro: 4 mm. Lunghezza: 1 m. Leggermente deformabile