Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP03652714 CHAUVIN ARNOUX SP12 CAPTORE PT -100?C+60 - P03652714

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP03652714 CHAUVIN ARNOUX SP12 CAPTORE PT -100?C+60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171414989

Artikelnummer

AMRP03652714

Herstellernummer

P03652714

Hersteller

AMR

SP12 captore pt -100°C +600°C. Termoresistenza Pt100 Modello SP12 aria. Campo di misura:da -100°C a +600°C. Tempo di risposta: 5 secondi. Diametro: 5 mm. Lunghezza: 13 cm. Adatta a tutte le misure di aria e ambiente