Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP03652712 CHAUVIN ARNOUX SP10 CAPTORE PT -50?C+200 - P03652712

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP03652712 CHAUVIN ARNOUX SP10 CAPTORE PT -50?C+200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171414965

Artikelnummer

AMRP03652712

Herstellernummer

P03652712

Hersteller

AMR

SP10 captore Pt -50°C +200°C. Termoresistenza Pt100 Modello SP10 superficie. Campo di misura:da -50°C a +200°C. tempo di risposta: 6 secondi. diametro: 5 mm. lunghezza: 13 cm. elemento montato su di una molla che assicura il contatto ottimale anche su superfici non piane