Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01655020 CHAUVIN ARNOUX SP14 CAPTORE K -100?C+450 - P01655020

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01655020 CHAUVIN ARNOUX SP14 CAPTORE K -100?C+450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653005289

Artikelnummer

AMRP01655020

Herstellernummer

P01655020

Hersteller

AMR

CAPTORI Pt100 Una gamma completa di termoresistenze Pt100 intercambiabili per misure di temperature (ambiente, di liquidi, di prodotti pastosi, viscosi e industriali) comprese tra 100°C e 600°C. Ogni sonda presenta un'impugnatura e un cavo estensibile per presa manuale (da 45 cm a 1 m) e di un connettore in miniatura maschio con 3 ganci piatti. SP14: Sonda di temperatura -40 fino a 450 °C Sensore tipo Pt100