Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRMTX1032-C CHAUVIN ARNOUX MTX1032-C SONDA DIFFERENZ - MTX1032-C

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRMTX1032-C CHAUVIN ARNOUX MTX1032-C SONDA DIFFERENZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171411520

Artikelnummer

AMRMTX1032-C

Herstellernummer

MTX1032-C

Hersteller

AMR

MTX 1032-C: le sonde differenziali, complemento indispensabile agli oscilloscopi per visualizzare i segnali senza riferimento a terra. Destinato ad un utilizzo indipendente funziona con cavi di misura a banana o coassiali/banana di grande lunghezza (in funzione del modello). Caratteristiche tecniche - Banda passante: 50MHz; - Conformita fino a 600V/CAT. II; - Utilizzo indipendente oppure associato meccanicamente agli Oscilloscopi MTX; - Ingresso: 2 vie differenziali/connettori coassiali; - Campo dimisura di tensione differenziale ingresso: da ?0,1V a ?400V; - Alimentazione da rete; - Conformi alle norme di sicurezza EN 61010-1; - EMC: NF EN 61326-1 (07/97) + A1 (10/98) + A2 (2001); - Dimensioni: 270 x 250 x 63 mm; - Peso: 1,2 Kg.