ATLAS FILTRI ITALIA - AT1NEA1000191 ADDOLCITORE AQUARIUS 2 - NEA1000191

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wasservolumenstrom - 1600...2400 l/h
Anschlussmaß - 3/4 Zoll
Ausführung - Monoblock
Harzinhalt - 25 l
Mit Bypass - ja
Packung
1 ST
EAN
8056300926757
Artikelnummer
AT1NEA1000191
Herstellernummer
NEA1000191
Hersteller
AT1
Wasservolumenstrom:
1600...2400 l/h
Anschlussmaß:
3/4 Zoll
Ausführung:
Monoblock
Harzinhalt:
25 l
Mit Bypass:
ja
Breite:
32.4 cm
Höhe:
104.4 cm
Wasserdruck:
2...8.6 bar
Wirkprinzip:
Ionisation
Wasserverbrauch pro Regeneration:
132 l
Länge:
51.1 cm
Mit Überlauf:
ja
Wassertemperatur:
3...38 °C
Salzverbrauch pro Regeneration:
2.4 kg