Startseite

3M ITALIA - 3MI7100238736 NASTRO 35 GIALLO 19X20 - 7100238736

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Breite - 19.05 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Stärke - 0.18 mm

  • Länge - 20.117 m

Packung

  • 20 ST

EAN

2000000834825

Artikelnummer

3MI7100238736

Herstellernummer

7100238736

Hersteller

3MI

Farbe:

gelb

Breite:

19.05 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Stärke:

0.18 mm

Länge:

20.117 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

121...121 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro isolante in vinile per codifica colori Scotch 35 è una soluzione di marcatura versatile e di alta qualità per applicazioni elettriche e meccaniche impegnative e difficili. Grazie al suo robusto spessore di 7 mil (0,178 mm), questo nastro resistente allo sbiadimento è ideale per l'identificazione di fili e fasi, la codifica a colori dei cavi dei motori, l'organizzazione dei sistemi di tubazioni e la marcatura delle zone di sicurezza. Progettato per garantire affidabilità, è in grado di gestire applicazioni fino a 600 V e resistere a temperature da -10 °C a 105 °C (da 14 °F a 221 °F), offrendo risultati costanti quando ne hai più bisogno. La sua resistenza allo sbiadimento (il prodotto in bianco è completamente resistente ai raggi UV) e alle variazioni climatiche contribuisce a garantire prestazioni di lunga durata in una varietà di contesti residenziali, commerciali e industriali. Grazie alla robusta combinazione di un adesivo in gomma-resina aggressivo e sensibile alla pressione e un supporto flessibile in PVC, il nastro offre una protezione aggiuntiva per giunti e giunzioni di bassa, media e alta tensione quando utilizzato come rivestimento protettivo insieme a nastri di giunzione in gomma e mastici. Con la sua eccezionale elasticità che gli permette di adattarsi praticamente a qualsiasi forma, questo nastro è ideale per isolare i cavi elettrici ed è inoltre compatibile con isolamenti, guaine e composti per giunzioni di cavi sintetici. Il nastro è ritardante alla fiamma e soddisfa gli standardUL 510, CSA C22.2 n. 197 e VDE Mark n. 130462; Tipo 7: certificato IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 e IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 e conforme alla direttiva RoHS. Questo prodotto è disponibile in 10 colori per soddisfare le tue esigenze specifiche. Scopri l'affidabilità e le prestazioni di questo nastro in termini di protezione ambientale. Il nastro isolante in vinile per codifica colori Scotch® Super 35 e gli altri prodotti di questa famiglia sono progettati per affrontare le sfide quotidiane che i clienti incontrano nel settore. Grazie all'innovazione e a rigorosi test, 3M si impegna a fornire prodotti ad alte prestazioni che aiutino i clienti a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle applicazioni, caratterizzati da supporti e adesivi resistenti progettati per sopportare temperature estreme e ambienti umidi. Per un'applicazione ottimale, stendere in strati sovrapposti a metà, esercitando una tensione sufficiente a creare un avvolgimento uniforme. Per la maggior parte delle applicazioni, questa tensione ridurrà la larghezza del nastro a circa 5/8 di quella originale. Per l'applicazione su connessioni terminali, avvolgere il nastro oltre le estremità dei fili e quindi piegarlo all'indietro per fornire un cuscinetto protettivo contro i tagli. Per l'avvolgimento finale, applicare il nastro senza esercitare tensione per evitare che si stacchi. Scopri come il nastro isolante in vinile per codifica colori Scotch® 35 può migliorare le prestazioni delle tue applicazioni elettriche.