Startseite

3M ITALIA - 3MI7100237741 TEMFLEX 175 19MM X 20M BLACK - 7100237741

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 0.18 mm

  • Länge - 20 m

  • Doppelseitig - nein

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

2000004348540

Artikelnummer

3MI7100237741

Herstellernummer

7100237741

Hersteller

3MI

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

0.18 mm

Länge:

20 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

90...90 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 175 è un nastro isolante in vinile multiuso ad alte prestazioni, dello spessore di 0,175 mm (7 mil). È progettato per resistere a temperature ambientali fino a 90 °C (194 °F). Il nastro è conformabile per applicazioni in ambienti freddi, fino a -10 °C (14 °F). Offre un'eccellente resistenza ad abrasioni, umidità, alcali, acidi, alla corrosione del rame e alle variazioni delle condizioni atmosferiche. La combinazione di un supporto elastico in PVC e di un adesivo a base di gomma sensibile alla pressione offre protezione elettrica e meccanica con quantità di prodotto minime. Nel processo di produzione non vengono utilizzati solventi. Un nastro isolante in vinile per uso generico ad alte prestazioni. È progettato per resistere a temperature ambientali fino a 90 °C. Il nastro è conformabile per applicazioni in ambienti freddi, fino a -10 °C (IEC 60454-3-1-6/F-PVC P90). Offre un'eccellente resistenza ad abrasioni, umidità, alcali, acidi, alla corrosione del rame e alle variazioni delle condizioni atmosferiche. La combinazione di un supporto elastico in PVC e di un adesivo a base di gomma sensibile alla pressione offre protezione elettrica e meccanica con quantità di prodotto minime.