3M ITALIA - 3MI7100234732 GTI-3000 9/3 MM NERO 1MT - 7100234732

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Packung
20 ST
EAN
2000000379760
Artikelnummer
3MI7100234732
Herstellernummer
7100234732
Hersteller
3MI
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Länge:
0.001 m
Betriebstemperatur:
135...135 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
UL-Zulassung:
nein


