Startseite

3M ITALIA - 3MI7100226863 W8751 305MM X 33M TRASPARENTE - 7100226863

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100226863 W8751 305MM X 33M TRASPARENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - farblos

  • Breite - 305 mm

  • Werkstoff - Polyurethan (PUR)

  • Länge - 33 m

  • Gewebeklebeband - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000933610

Artikelnummer

3MI7100226863

Herstellernummer

7100226863

Hersteller

3MI

Farbe:

farblos

Breite:

305 mm

Werkstoff:

Polyurethan (PUR)

Länge:

33 m

Gewebeklebeband:

ja

Doppelseitig:

nein

Transparent:

ja

Isolierend:

nein

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro di protezione per il settore eolico 3M™ 2.1 è un robusto nastro di protezione del bordo iniziale in poliuretano, resistente alle abrasioni e alle perforazioni, con adesivo acrilico sensibile alla pressione. Il nastro di protezione per il settore eolico aiuta a prevenire e ridurre i danni causati dall'erosione del bordo iniziale delle pale delle turbine eoliche causati da pioggia, sabbia, sporcizia e altri detriti. Il nastro di protezione per il settore eolico 3M™ 2.1 può essere applicato in modo rapido e uniforme ed è adatto sia per applicazioni OEM che per riparazioni e manutenzione sul campo. I nastri di protezione per il settore eolico 3M™ 2.1 hanno un'eccellente resistenza ai raggi UV e possono essere utilizzati per proteggere le superficidelle pale delle turbine eoliche da costosi danni che sottraggono energia causati da piccoli urti ed erosione da pioggia, nevischio, sabbia, sporcizia o altri detriti. Ruotando a velocità fino a 200 MPH (320 km/h), le pale delle turbine eoliche sono costantemente esposte a numerosi fattori ambientali, tra cui pioggia, sabbia, grandine e nebbia salina, che possono causare danni significativi, costosi da riparare e che riducono l'efficienza aerodinamica e di generazione di energia delle pale. La struttura uniforme del nastro per il settore eolico 3M consente installazioni LEP più rapide e uniformi sia nelle applicazioni OEM che in quelle sul campo. Il materiale durevole garantisce una protezione duratura che aiuta a ridurre i costi di manutenzione delle pale e a mantenere le turbine eoliche al massimo delle prestazioni.