Startseite

3M ITALIA - 3MI7100226547 361 19MMX55M 12 ROLLS/BOX - 7100226547

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100226547 361 19MMX55M 12 ROLLS/BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 54.864 m

  • Isolierend - nein

Packung

  • 8 ST

EAN

2000002975458

Artikelnummer

3MI7100226547

Herstellernummer

7100226547

Hersteller

3MI

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

54.864 m

Isolierend:

nein

Il nastro in tessuto di fibra di vetro 361 3M™ è progettato per applicazioni che richiedono resistenza alle alte temperature, elevata adesione e rimozione pulita. Viene spesso utilizzato per applicazioni ad alta temperatura come condotti di tenuta e comenastro di supporto per la saldatura ad arco sommerso.\nPer applicazioni ad alta temperatura come condotti di tenuta e come nastro di supporto per saldatura ad arco sommerso.