3M ITALIA - 3MI7100220970 SCOTCHCAST 2123-D RESINA 659ML - 7100220970

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Bergbauzulassung - nein
Packung
10 ST
EAN
2000000933535
Artikelnummer
3MI7100220970
Herstellernummer
7100220970
Hersteller
3MI
Werkstoff:
sonstige
Bergbauzulassung:
nein
La resina riaccessibile per isolamento elettrico 3M™ Scotchcast™ 2123 è una resina incapsulante a base di polibutadiene morbida bicomponente. Questa resina ha buone caratteristiche di maneggevolezza e prestazioni ed è formulata per la protezione delle giunzioni riaccessibile. Questa resina sigillante multiuso e contro l'umidità si lega a quasi tutte le guaine dei cavi. La resina riaccessibile per isolamento elettrico 3M™ Scotchcast™ 2123 è caratterizzata da buone proprietà di bagnabilità e bassa viscosità. Questa resina morbida e flessibile assicura la polimerizzazione a temperatura ambiente e funge da materiale isolante per giunzioni di cavi che funzionano fino a 1 kV. Scorre facilmente, anche a basse temperature, riempiendo l'involucro e riducendo al minimo i vuoti. È testata conformemente alla norma ASTM, CENELEC HD 623.S1 (EN50393) ed è conforme alla direttive 2011/65/UE (RoHS) e 1907/2007/CE (REACH).


