Startseite

3M ITALIA - 3MI7100220930 SCOTCHCAS 2123-E RESINA 292ML - 7100220930

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Bergbauzulassung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

2000000933511

Artikelnummer

3MI7100220930

Herstellernummer

7100220930

Hersteller

3MI

Werkstoff:

sonstige

Bergbauzulassung:

nein

La resina riaccessibile per isolamento elettrico 3M™ Scotchcast™ 2123 è una resina incapsulante a base di polibutadiene morbida bicomponente. Questa resina ha buone caratteristiche di maneggevolezza e prestazioni ed è formulata per la protezione delle giunzioni riaccessibile. Questa resina sigillante multiuso e contro l'umidità si lega a quasi tutte le guaine dei cavi. La resina riaccessibile per isolamento elettrico 3M™ Scotchcast™ 2123 è caratterizzata da buone proprietà di bagnabilità e bassa viscosità. Questa resina morbida e flessibile assicura la polimerizzazione a temperatura ambiente e funge da materiale isolante per giunzioni di cavi che funzionano fino a 1 kV. Scorre facilmente, anche a basse temperature, riempiendo l'involucro e riducendo al minimo i vuoti. È testata conformemente alla norma ASTM, CENELEC HD 623.S1 (EN50393) ed è conforme alla direttive 2011/65/UE (RoHS) e 1907/2007/CE (REACH).