3M ITALIA - 3MI7100184817 TEMFLEX 165 19MM X 25M RED - 7100184817

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.15 mm
Länge - 25 m
Packung
1 ST
EAN
4054596615670
Artikelnummer
3MI7100184817
Herstellernummer
7100184817
Hersteller
3MI
Farbe:
rot
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.15 mm
Länge:
25 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
90...90 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


