3M ITALIA - 3MI7100184746 TEMFLEX 155 19MM X 20M BROWN - 7100184746

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - braun
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Länge - 20.12 m
Doppelseitig - nein
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000004009366
Artikelnummer
3MI7100184746
Herstellernummer
7100184746
Hersteller
3MI
Farbe:
braun
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Länge:
20.12 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
80...80 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


