3M ITALIA - 3MI7100184745 TEMFLEX 155 19MM X 20M BLUE - 7100184745

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Länge - 20.12 m
Doppelseitig - nein
Packung
100 ST
EAN
2000004009359
Artikelnummer
3MI7100184745
Herstellernummer
7100184745
Hersteller
3MI
Farbe:
blau
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Länge:
20.12 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
80...80 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


