Startseite

3M ITALIA - 3MI7100184744 TEMFLEX 155 19MM X 20M BLACK - 7100184744

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Breite:

19 mm

Länge:

20.12 m

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 20.12 m

  • Doppelseitig - nein

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

2000004009342

Artikelnummer

3MI7100184744

Herstellernummer

7100184744

Hersteller

3MI

Farbe:

schwarz

Breite:

19 mm

Werkstoff:

sonstige

Länge:

20.12 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

80...80 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 155 ha uno spessore di 0,13 mm. Il nostro nastro isolante in PVC per uso generico può essere utilizzato per giunzioni di cavi e fili, riparazioni e imbracature. È adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni. Il prodotto è fabbricato in Europa* con un nuovo processo di produzione innovativo che è al 100% privo di solventi** (*/**Non si applica ai prodotti giallo/verde) Utilizza il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 155 per giunzioni di cavi e fili, riparazioni e imbracature. Questo nastro per uso generico offre una buona resistenza ad abrasioni, acidi e alcali e alle variazioni delle condizioni atmosferiche, compresa la luce solare. Disponibile nei colori standard del settore, può essere utilizzato anche per l'isolamento elettrico primario (bassa tensione) e la posa dei cavi. Garantisce prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 60 °C. Questo nastro è adatto all'uso sia in ambienti interni che esterni