Startseite

3M ITALIA - 3MI7100184731 TEMFLEX 165 15MM X 10M WHITE - 7100184731

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 0.15 mm

  • Länge - 10 m

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4054596613829

Artikelnummer

3MI7100184731

Herstellernummer

7100184731

Hersteller

3MI

Farbe:

weiß

Breite:

15 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

0.15 mm

Länge:

10 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

90...90 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 è un nastro di spessore di 0,15 mm multiuso di buona qualità. Offre un'ottima resistenza all'umidità e può essere utilizzato in condizioni ambientali di diverso tipo. È un nastro in cloruro di polivinile (PVC) ritardante alla fiamma e conformabile. Il nastro 3M Temflex 165 offre un'ottima protezione meccanica con quantità di prodotto minime. Si tratta di un "nastro isolante"certificato UL e CSA. Nel processo di produzione non vengono utilizzati solventi. Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.