3M ITALIA - 3MI7100184729 TEMFLEX 165 15MM X 10M PURPLE - 7100184729

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - violett
Breite - 15 mm
Werkstoff - sonstige
Länge - 10 m
Doppelseitig - nein
Packung
100 ST
EAN
2000004009298
Artikelnummer
3MI7100184729
Herstellernummer
7100184729
Hersteller
3MI
Farbe:
violett
Breite:
15 mm
Werkstoff:
sonstige
Länge:
10 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
90...90 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


