3M ITALIA - 3MI7100184728 TEMFLEX 165 15MM X 10M ORANGE - 7100184728

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - orange
Breite - 15 mm
Werkstoff - sonstige
Länge - 10 m
Doppelseitig - nein
Packung
100 ST
EAN
2000004009281
Artikelnummer
3MI7100184728
Herstellernummer
7100184728
Hersteller
3MI
Farbe:
orange
Breite:
15 mm
Werkstoff:
sonstige
Länge:
10 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
90...90 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


