3M ITALIA - 3MI7100184724 TEMFLEX 165 15MM X 10M BLUE - 7100184724

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Breite - 15 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.15 mm
Länge - 10 m
Packung
1 ST
EAN
4054596613508
Artikelnummer
3MI7100184724
Herstellernummer
7100184724
Hersteller
3MI
Farbe:
blau
Breite:
15 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.15 mm
Länge:
10 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
90...90 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


