3M ITALIA - 3MI7100184723 TEMFLEX 165 15MM X 10M BLACK - 7100184723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 15 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.15 mm
Länge - 10 m
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4054596613904
Artikelnummer
3MI7100184723
Herstellernummer
7100184723
Hersteller
3MI
Farbe:
schwarz
Breite:
15 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.15 mm
Länge:
10 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
90...90 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


