Startseite

3M ITALIA - 3MI7100154189 GPS 2 GIUNTO BT TERMOR DIRI - 7100154189

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100154189 GPS 2 GIUNTO BT TERMOR  DIRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schrumpfmanschette

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Länge - 450 mm

  • Verstärkte Konstruktion - ja

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8000280368373

Artikelnummer

3MI7100154189

Herstellernummer

7100154189

Hersteller

3MI

Ausführung:

Schrumpfmanschette

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Länge:

450 mm

Verstärkte Konstruktion:

ja

Halogenfrei:

ja

JOINT TERMORESTR.GPS-2