3M ITALIA - 3MI7100146456 309 SCOTCH WHITE 50MM X 66M - 7100146456

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 66 m
Doppelseitig - nein
Transparent - nein
Packung
36 ST
EAN
2000000930954
Artikelnummer
3MI7100146456
Herstellernummer
7100146456
Hersteller
3MI
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
66 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Il nastro da imballaggio Scotch® 309 è un nastro sigillante per impieghi generali a basso rumorosità, adatto per imballaggi leggeri, in particolare nell'industria generale, nel settore food and beverage e nelle applicazioni a basse temperature. Nastro da imballaggio a basso rumorosità per uso generico adatto per imballaggi leggeri.


