3M ITALIA - 3MI7100142816 QS200 DN16/456/53,8MM 36KV - 7100142816
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kaltschrumpf
Bemessungsspannung U0/U (Um) - sonstige
Anzahl der Leiter - 1
Halogenfrei - nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Packung
180 ST
EAN
2000000930930
Artikelnummer
3MI7100142816
Herstellernummer
7100142816
Hersteller
3MI
Ausführung:
Kaltschrumpf
Bemessungsspannung U0/U (Um):
sonstige
Anzahl der Leiter:
1
Halogenfrei:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein


