Startseite

3M ITALIA - 3MI7100137072 369 TARTAN BUFF 50MM X 66M 3 - 7100137072

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - braun

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 0.03 mm

  • Länge - 66 m

Packung

  • 36 ST

EAN

2000000930596

Artikelnummer

3MI7100137072

Herstellernummer

7100137072

Hersteller

3MI

Farbe:

braun

Breite:

50 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

0.03 mm

Länge:

66 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro da imballaggio Tartan™ 369 è un nastro per chiusura scatole di uso generico, ideale da utilizzare su buste leggere, invii postali e applicazioni non critiche per la sigillatura di scatole. Nastro da imballaggio conveniente per uso generico progettato per l'uso su buste leggere, invii postali e applicazioni non critiche per la sigillatura di scatole.