3M ITALIA - 3MI7100135754 369 TARTAN BUFF 50MM X 132M - 7100135754

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - braun
Breite - 50 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.03 mm
Länge - 132 m
Packung
36 ST
EAN
2000000930442
Artikelnummer
3MI7100135754
Herstellernummer
7100135754
Hersteller
3MI
Farbe:
braun
Breite:
50 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.03 mm
Länge:
132 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


