3M ITALIA - 3MI7100135191 SDR L1 L2 L3 N T NASTRI IDEN - 7100135191

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Länge - 2500 mm
Breite - 5.5 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - Symbole
Packung
5 ST
EAN
8001021402493
Artikelnummer
3MI7100135191
Herstellernummer
7100135191
Hersteller
3MI
Ausführung:
Rollenform
Länge:
2500 mm
Breite:
5.5 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Symbole
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Il rotolo di nastro di ricambio per marker a filo SDR 3M™ ScotchCode™ è un rotolo di ricambio per il dispenser di nastro per marker a filo 3M™ ScotchCode™ ed è disponibile come singoli numeri, lettere o simboli. Utilizzare il rotolo di nastro di ricambio per marker a filo 3M™ ScotchCode™ per identificare facilmente blocchi dei terminali, strisce, cavi del pannello elettrico o del gruppo di comando per le operazioni di manutenzione e riparazione. Questo nastro sottile e conformabile è stampato con caratteri nitidi e facili da leggere. Realizzato in poliestere, resistente a usura, olio, solventi e acqua. Ideale per l'identificazione delle fasi su fili/cavi di grande o piccolo diametro, tubi flessibili e parti di ricambio. È compatibile con i dispenser di nastro STD 3M Scotchcode, che garantiscono un utilizzo rapido e semplice.


