Startseite

3M ITALIA - 3MI7100119568 ET 45 TRASP 19MMX20M - 7100119568

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - farblos

  • Breite - 19.05 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 20 m

  • Doppelseitig - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

2000000930190

Artikelnummer

3MI7100119568

Herstellernummer

7100119568

Hersteller

3MI

Farbe:

farblos

Breite:

19.05 mm

Werkstoff:

sonstige

Länge:

20 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

ja

Isolierend:

nein

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro elettrico rinforzato con filamenti 3M™ 45 è costituito da un film di supporto in poliestere rinforzato con filamenti di vetro, con adesivo in gomma ad elevata resistenza al taglio. Il nastro elettrico rinforzato con filamenti 3M™ 45 è costituito da un film di supporto in poliestere rinforzato con filamenti di vetro, con adesivo in gomma ad elevata resistenza al taglio. È progettato per la fasciatura di cavi ad alta tensione.