3M ITALIA - 3MI7100119551 ET 45 NERO 19MMX20M - 7100119551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 19.05 mm
Werkstoff - sonstige
Länge - 20 m
Doppelseitig - nein
Packung
20 ST
EAN
2000000930176
Artikelnummer
3MI7100119551
Herstellernummer
7100119551
Hersteller
3MI
Farbe:
schwarz
Breite:
19.05 mm
Werkstoff:
sonstige
Länge:
20 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


