3M ITALIA - 3MI7100119486 ET 27 19MMX20M CTNS 20 - 7100119486

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.127 mm
Länge - 20 m
Packung
20 ST
EAN
3134375300735
Artikelnummer
3MI7100119486
Herstellernummer
7100119486
Hersteller
3MI
Farbe:
weiß
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.127 mm
Länge:
20 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
150...150 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


