3M ITALIA - 3MI7100116921 ET 74 MC4 50MMX66M - 7100116921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Länge - 0.033 m
Transparent - nein
Packung
4 ST
EAN
7449074975297
Artikelnummer
3MI7100116921
Herstellernummer
7100116921
Hersteller
3MI
Farbe:
gelb
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0.033 m
Transparent:
nein
Temperaturbeständigkeit:
130...130 °C
3M™ Nastro elettrico in poliestere sottile 74, colore giallo, adesivo in gomma termoindurente, pretagliato 50mm x 66mt - confezione 4 rotoli Il nastro elettrico in poliestere 3M™ 74 è un film di poliestere di colore giallo conformabile, con adesivo in gomma termoindurente.. Garantisce un'ottima resistenza ad agenti chimici, solventi e umidità che resiste all'abrasione e taglio. È progettato per applicazioni che richiedono un isolamento molto sottile in cui lo spazio è limitato.


