Startseite

3M ITALIA - 3MI7100116915 ET 75 MC9 25MMX33M - 7100116915

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100116915 ET 75 MC9 25MMX33M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Stärke - 0.097 mm

  • Länge - 33 m

  • Transparent - nein

Packung

  • 54 ST

EAN

2000000930015

Artikelnummer

3MI7100116915

Herstellernummer

7100116915

Hersteller

3MI

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Polyester (PET)

Stärke:

0.097 mm

Länge:

33 m

Transparent:

nein

Il nastro isolante in film di poliestere 3M™ 75 è un nastro isolante in film di poliestere biadesivo da utilizzare in applicazioni di incollaggio che richiedono una barriera di isolamento positivo.\nIl nastro isolante in film di poliestere 3M™ 75 è un nastro in film in poliestere di colore giallo dello spessore di 1 mil, conformabile con biadesivo in gomma termoindurente. Garantisce un'ottima resistenza ad agenti chimici, solventi ed umidità, all'abrasione e al taglio. È ideale per applicazioni di incollaggio che richiedono una doppia barriera isolante.