3M ITALIA - 3MI7100116914 ET 75 MC12 19MMX33M - 7100116914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyester (PET)
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 33 m
Stärke - 0.097 mm
Packung
12 ST
EAN
2000000929989
Artikelnummer
3MI7100116914
Herstellernummer
7100116914
Hersteller
3MI
Werkstoff:
Polyester (PET)
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
33 m
Stärke:
0.097 mm
Il nastro isolante in film di poliestere 3M™ 75 è un nastro isolante in film di poliestere biadesivo da utilizzare in applicazioni di incollaggio che richiedono una barriera di isolamento positivo.\nIl nastro isolante in film di poliestere 3M™ 75 è un nastro in film in poliestere di colore giallo dello spessore di 1 mil, conformabile con biadesivo in gomma termoindurente. Garantisce un'ottima resistenza ad agenti chimici, solventi ed umidità, all'abrasione e al taglio. È ideale per applicazioni di incollaggio che richiedono una doppia barriera isolante.


